CHF 131.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIHNRK..-LO |
Innendurchmesser | 16 mm |
Gewindegröße | M 14x1.5 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 17700 N |
Statische Belastung | 35400 N |