CHF 118.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIHNRK..-LO |
Innendurchmesser | 12 mm |
Gewindegröße | M 12x1.25 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 10800 N |
Statische Belastung | 24000 N |