Eriks
INA

INA Hydraulik-Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts GIHNRK100-LO-B

  • ERIKS:11667245
  • Hersteller:GIHNRK100-LO-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'475.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'595.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIHNRK..-LO
Innendurchmesser
100 mm
Gewindegröße
M 80x3
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
608000 N
Statische Belastung
840000 N