

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIHRK..-UK-2RS |
Innendurchmesser | 80 mm |
Gewindegröße | M 80x2 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 1130000 N |
Statische Belastung | 551000 N |