Eriks
INA

INA Hydraulik-Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Rechts Mit Dichtung GIHRK70-UK-2RS-B

  • ERIKS:11833821
  • Hersteller:66465650000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 821.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 887.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIHRK..-UK-2RS
Innendurchmesser
70 mm
Gewindegröße
M 65x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
883000 N
Statische Belastung
441000 N