Eriks
INA

INA Hydraulik-Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Rechts Mit Dichtung GIHRK60-UK-2RS-B

  • ERIKS:24026388
  • Hersteller:0066465570000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 469.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 507.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIHRK..-UK-2RS
Innendurchmesser
60 mm
Gewindegröße
M 58x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
691000 N
Statische Belastung
327000 N