CHF 4'221.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'563.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLN..-2Z |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Höhe | 55 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 149 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 395 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 1800 rpm |
Gewicht | 3.703 kg |