Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLN70120-2Z-XL

  • ERIKS:13017510
  • Hersteller:ZKLN70120-2Z-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'157.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'493.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLN..-2Z
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
120 mm
Höhe
45 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
97 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
241 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
2200 rpm
Gewicht
1.998 kg