Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLN60110-2RS-XL

  • ERIKS:13017508
  • Hersteller:ZKLN60110-2RS-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'980.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'141.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLN..-2RS
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
45 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
1.84 kg