CHF 742.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 802.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLN..-2RS-PE |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Höhe | 34 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 46.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 126 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 1500 rpm |
Gewicht | 0.95 kg |