Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLN5090-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017503
  • Hersteller:ZKLN5090-2RS-2AP-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'922.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'078.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLN..-2RS-2AP
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Höhe
68 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
83 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
250 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
1500 rpm
Gewicht
1.842 kg