CHF 2'732.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'953.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLN..-2RS |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Höhe | 54 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 125 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 250 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2900 rpm |
Gewicht | 2.42 kg |