Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLN4090-2Z-XL

  • ERIKS:13017501
  • Hersteller:ZKLN4090-2Z-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'045.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'130.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLN..-2Z
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Höhe
46 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
79 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
149 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3100 rpm
Gewicht
1.32 kg