Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLN4075-2RS-XL

  • ERIKS:23525414
  • Hersteller:001632574-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 757.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLN..-2RS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
75 mm
Höhe
34 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
47.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
101 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4000 rpm
Gewicht
0.643 kg