CHF 1'666.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'801.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLN..-2RS-2AP |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Höhe | 68 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 77 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 202 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 1800 rpm |
Gewicht | 1.286 kg |