CHF 642.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 694.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLN..-2Z |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Höhe | 34 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 45 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 89 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5800 rpm |
Gewicht | 0.648 kg |