Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLN3572-2RS-XL

  • ERIKS:13017491
  • Hersteller:ZKLN3572-2RS-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 642.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 694.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLN..-2RS
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Höhe
34 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
45 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
89 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4400 rpm
Gewicht
0.647 kg