Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLN3072-2Z-XL

  • ERIKS:13017488
  • Hersteller:ZKLN3072-2Z-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 898.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 971.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLN..-2Z
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Höhe
38 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
65 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
108 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5600 rpm
Gewicht
0.736 kg