Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLN3072-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017486
  • Hersteller:ZKLN3072-2RS-2AP-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'977.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'137.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLN..-2RS-2AP
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Höhe
76 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
1.466 kg