Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLN2557-2RS-XL

  • ERIKS:11874356
  • Hersteller:001632558-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 489.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 529.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLN..-2RS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
57 mm
Höhe
28 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
30.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
55 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
2600 rpm
Gewicht
0.354 kg