CHF 416.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 450.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLN..-2RS-PE |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 57 mm |
Höhe | 28 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 27.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 55 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2600 rpm |
Gewicht | 0.354 kg |