CHF 403.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 436.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLN..-2Z |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Höhe | 25 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 20.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6600 rpm |
Gewicht | 0.234 kg |