CHF 344.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 372.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLN..-2RS-PE |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Höhe | 25 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 18.9 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3300 rpm |
Gewicht | 0.234 kg |