Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLN1545-2RS-XL

  • ERIKS:12640086
  • Hersteller:001632523-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 399.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 431.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLN..-2RS
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
45 mm
Höhe
25 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
19.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
28.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3500 rpm
Gewicht
0.219 kg