Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLN1242-2Z-XL

  • ERIKS:13017465
  • Hersteller:ZKLN1242-2Z-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 386.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 417.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLN..-2Z
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
42 mm
Höhe
25 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
18.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
25 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
7600 rpm
Gewicht
0.197 kg