CHF 386.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 417.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLN..-2RS |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Höhe | 25 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 18.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 25 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3800 rpm |
Gewicht | 0.197 kg |