CHF 850.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 919.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLN..-2RS-2AP |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Höhe | 50 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Mit Dichtung | Ja |
Gewicht | 0.395 kg |