Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLN1034-2RS-XL

  • ERIKS:13017460
  • Hersteller:000315648-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 352.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLN..-2RS
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
34 mm
Höhe
20 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
14.7 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
18.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10900 rpm
Gewicht
0.097 kg