Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLN100160-2Z-XL

  • ERIKS:13017458
  • Hersteller:ZKLN100160-2Z-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'966.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'530.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLN..-2Z
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
160 mm
Höhe
55 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
154 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
435 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
1700 rpm
Gewicht
4.9 kg