Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLN0832-2RS-XL

  • ERIKS:13017456
  • Hersteller:ZKLN0832-2RS-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 304.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLN..-2RS
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
32 mm
Höhe
20 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
13.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
16.3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5100 rpm
Gewicht
88.7 kg