Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLN0624-2Z-XL

  • ERIKS:13017455
  • Hersteller:ZKLN0624-2Z-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLN..-2Z
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
24 mm
Höhe
15 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
7.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
8.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
19900 rpm
Gewicht
39 kg