CHF 270.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 292.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLN..-2RS |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Höhe | 15 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 7.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 8.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6800 rpm |
Gewicht | 37 kg |