Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLN0624-2RS-PE

  • ERIKS:13017453
  • Hersteller:ZKLN0624-2RS-PE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 229.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLN..-2RS-PE
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
24 mm
Höhe
15 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
6.9 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
8.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6800 rpm
Gewicht
0.04 kg