CHF 253.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 273.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLN..-2Z |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Höhe | 12 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 5.7 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14000 rpm |
Gewicht | 0.018 kg |