CHF 649.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 702.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLFA..-2RS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Höhe | 25 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 18 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 28.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8200 rpm |
Gewicht | 0.259 kg |