Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLFA1263-2RS

  • ERIKS:13017449
  • Hersteller:ZKLFA1263-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 631.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 683.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLFA..-2RS
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
42 mm
Höhe
25 mm
Kontaktwinkel
60 °
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
17.1 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
25 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9200 rpm
Gewicht
0.276 kg