Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLFA0850-2RS

  • ERIKS:13017446
  • Hersteller:ZKLFA0850-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 594.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 642.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLFA..-2RS
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
32 mm
Höhe
20 mm
Kontaktwinkel
60 °
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
12.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
16.3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12100 rpm
Gewicht
0.131 kg