CHF 550.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 595.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLFA..-2RS |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Höhe | 15 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 6.9 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 8.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 16400 rpm |
Gewicht | 59 kg |