Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF90190-2Z-XL

  • ERIKS:13017442
  • Hersteller:ZKLF90190-2Z-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'990.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'395.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLF..-2Z
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Höhe
55 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
149 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
395 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
1800 rpm
Gewicht
7.806 kg