CHF 3'133.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'386.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLF..-2Z |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 155 mm |
Höhe | 45 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 97 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 241 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2200 rpm |
Gewicht | 4.386 kg |