CHF 2'984.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'226.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLF..-2RS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Höhe | 45 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Mit Dichtung | Ja |