Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF50140-2RS-XL

  • ERIKS:13017436
  • Hersteller:ZKLF50140-2RS-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'709.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'847.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLF..-2RS
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
140 mm
Höhe
54 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
125 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
250 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
1200 rpm
Gewicht
4.393 kg