CHF 1'090.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'178.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLF..-2Z |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Höhe | 34 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 51 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 126 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4200 rpm |
Gewicht | 1.784 kg |