Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF50115-2RS-XL

  • ERIKS:13017433
  • Hersteller:ZKLF50115-2RS-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'090.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'178.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLF..-2RS
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
115 mm
Höhe
34 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
51 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
126 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3200 rpm
Gewicht
1.785 kg