CHF 2'399.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'593.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLF..-2RS-SAP |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Höhe | 68 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 83 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 250 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3200 rpm |
Gewicht | 3.584 kg |