Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF40115-2Z-XL

  • ERIKS:24200797
  • Hersteller:ZKLF40115-2Z-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'310.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'417.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLF..-2Z
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
115 mm
Höhe
46 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
79 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
149 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3100 rpm
Gewicht
2.54 kg