CHF 917.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 991.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLF..-2RS-PE |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Höhe | 46 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Mit Dichtung | Ja |
Gewicht | 2.54 kg |