CHF 944.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'020.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLF..-2Z |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Höhe | 34 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 47.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 101 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3300 rpm |
Gewicht | 1.468 kg |