Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF40100-2RS-XL

  • ERIKS:13017426
  • Hersteller:ZKLF40100-2RS-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 944.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'020.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLF..-2RS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
34 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
47.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
101 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
1800 rpm
Gewicht
1.466 kg