Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF40100-2RS-PE

  • ERIKS:13017425
  • Hersteller:ZKLF40100-2RS-PE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 662.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 716.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLF..-2RS-PE
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
34 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
43 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
101 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
1800 rpm
Gewicht
1.466 kg